53015 ピンソニックジップアップ アタックベース 00589271

 

53015 ピンソニックジップアップ アタックベース 00589271
53015 ピンソニックジップアップ アタックベース 00589271
53015 ピンソニックジップアップ アタックベース 00589271
53015 ピンソニックジップアップ アタックベース 00589271
53015 ピンソニックジップアップ アタックベース 00589271
53015 ピンソニックジップアップ アタックベース 00589271
53015 ピンソニックジップアップ アタックベース 00589271
53015 ピンソニックジップアップ アタックベース 00589271

ピンソニックジップアップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ベージュ
内容量1枚注文コード00589271品番53015
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ
肉厚の裏起毛ニット×中綿ピンソニック加工生地のマストバイな1着。

用途作業ベージュサイズ5L胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル100着丈(cm)70裄丈(cm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする