アタックベース
ピンソニックジップアップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
5L
3L
色
グレー
ベージュ
グレー
ブラック
ペイントブラック
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00589280
品番
53015
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ
肉厚の裏起毛ニット×中綿ピンソニック加工生地のマストバイな1着。
用途
作業
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
82