アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
ピンソニックパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00589465
品番
53022
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
中綿を挟み込んだ防風の三層生地を採用した機能的かつスタイリッシュな防風ピンソニックシリーズ
ストレッチ素材のニットと切り替えることで機動力を高めたアクティブ仕様
用途
作業
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
94〜119