91582 防寒パンツ アタックベース 00589551 91582 防寒パンツ アタックベース 00589551 91582 防寒パンツ アタックベース 00589551 91582 防寒パンツ アタックベース 00589551

防寒パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズM 注文コード00589551 品番91582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

裏トリコット仕様の防寒パンツ

用途作業 グレー サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 ウエスト(cm)73〜79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする