アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00589569
品番
91582
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
裏トリコット仕様の防寒パンツ
用途
作業
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
85〜91