- マルH 桧 丸セイロ (蓋・すだれ付) 早川曲物店 00589733

マルH 桧 丸セイロ (蓋・すだれ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00589733品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様蓋・すだれ付材質本体・蓋:木製、簾:竹質量(g)200内径×高さH(Φmm×mm)Φ130×45TKG品番9-2118-0401TKG品番(2017)6-1954-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする