アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 長袖
HUMMER グランヒートコンプレッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00589779
品番
01515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
体から発生する汗を利用し、驚きの速さと持続性で温まる超ハイスペック素材グランヒートがHUMMERに登場。
ハニカム状のパンチングがグラフィックに映えるひと味違う発熱コンプレッション
用途
作業
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
80
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
75