01515 HUMMER グランヒートコンプレッション アタックベース 00589849 01515 HUMMER グランヒートコンプレッション アタックベース 00589849 01515 HUMMER グランヒートコンプレッション アタックベース 00589849 01515 HUMMER グランヒートコンプレッション アタックベース 00589849 01515 HUMMER グランヒートコンプレッション アタックベース 00589849

HUMMER グランヒートコンプレッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ブラック 注文コード00589849 品番01515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

体から発生する汗を利用し、驚きの速さと持続性で温まる超ハイスペック素材グランヒートがHUMMERに登場。
ハニカム状のパンチングがグラフィックに映えるひと味違う発熱コンプレッション

用途作業 ブラック サイズL 胸囲(cm)86 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 肩幅(cm)40 袖丈(cm)57 着丈(cm)72 裄丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする