アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 長袖
HUMMER グランヒートコンプレッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
色
ブラック
注文コード
00589876
品番
01515
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
体から発生する汗を利用し、驚きの速さと持続性で温まる超ハイスペック素材グランヒートがHUMMERに登場。
ハニカム状のパンチングがグラフィックに映えるひと味違う発熱コンプレッション
用途
作業
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
85