19034 ブルゾン アタックベース 00590235

 

19034 ブルゾン アタックベース 00590235
19034 ブルゾン アタックベース 00590235
19034 ブルゾン アタックベース 00590235
19034 ブルゾン アタックベース 00590235
19034 ブルゾン アタックベース 00590235
19034 ブルゾン アタックベース 00590235
19034 ブルゾン アタックベース 00590235
19034 ブルゾン アタックベース 00590235

ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カーキ
サイズ7L
内容量1枚注文コード00590235品番19034
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】を装備したサイズ展開充実のワークウェア
コットンのような風合いながら型崩れしにくく、抜群の耐久性を持ったツイル生地を採用したチームユニフォームの決定版

用途
作業
カーキサイズ7L胸囲(cm)143混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)60袖丈(cm)63着丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする