アタックベース
HUMMER レヴスキンズコンプレッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
S
L
LL
M
5L
色
ブラック
ブラック
グリーン
オレンジ
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00590296
品番
907615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
肌面から瞬時に汗を吸い上げるレヴスキンズを発汗量の多い背中に集中して配置した着心地の良い保温インナー。
HUMMERらしいパワフルでラギッドなアシンメトリーブロッキングデザイン
用途
作業
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
85