アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの ボトムス インナー
アタックベースの タイツ
HUMMER レヴスキンズタイツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00590461
品番
907715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
肌面から瞬時に汗を吸い上げるレヴスキンズを発汗量の多い背中に集中して配置した着心地の良い保温インナー。
用途
作業
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
ウエスト(cm)
103〜113
総丈(cm)
96
ヒップ(cm)
48
ワタリ(cm)
30