曜日別特売
19082 スラックス アタックベース 00590820

 

19082 スラックス アタックベース 00590820
19082 スラックス アタックベース 00590820
19082 スラックス アタックベース 00590820
19082 スラックス アタックベース 00590820
19082 スラックス アタックベース 00590820
19082 スラックス アタックベース 00590820

スラックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)88
サイズLL
カーキ
内容量1枚注文コード00590820品番19082
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】を装備したサイズ展開充実のワークウェア
コットンのような風合いながら型崩れしにくく、抜群の耐久性を持ったツイル生地を採用したチームユニフォームの決定版

用途作業カーキサイズLL混率(%)ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする