SYJ7140-5G-01 4、5ポート・SYJ7000シリーズ SMC 00590947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4、5ポート・SYJ7000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00590947 品番SYJ7140-5G-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1/8 コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット(リ―ド線長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド バルブ型式ベ―ス配管形(5ポート) バルブ形式ベ―ス配管形(5ポート)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00590947 SYJ7140-5G-01 28139246 SYJ7140-5G-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 8,798
欠品中
税込9,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする