TKG
井戸渕用 竹す
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
規格
大用
注文コード
00591097
品番
IBOP10
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
竹
質量(kg)
0.035
規格
大用
間口W×奥行D(mm)
145×145
TKG品番
9-2149-0401
TKG品番(2017)
6-1980-0401