アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00591206
品番
7651
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マイクロタフタ仕様のシンプルな防寒ブルゾン
用途
作業
色
グレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
混率(%)
210Tマイクロタフタ・ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74