アタックベース
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
チャコール
グレー
ブラック
チャコール
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00591337
品番
7651
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥4,800
マイクロタフタ仕様のシンプルな防寒ブルゾン
用途
作業
色
チャコール
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
混率(%)
210Tマイクロタフタ・ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
74