アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコール
サイズ
5L
注文コード
00591346
品番
7651
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロタフタ仕様のシンプルな防寒ブルゾン
用途
作業
色
チャコール
サイズ
5L
胸囲(cm)
140
混率(%)
210Tマイクロタフタ・ポリエステル100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
74