7677 防寒コート アタックベース 00591425 7677 防寒コート アタックベース 00591425 7677 防寒コート アタックベース 00591425

防寒コート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00591425 品番 7677
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マイクロタフタ仕様のシンプルな防寒コート

用途作業 ブラック サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)210Tマイクロタフタ・ポリエステル100 着丈(cm)72 裄丈(cm)87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
建築工事
不動産業

とにかく機能性は、高く評価できるものです。この価格でこれだけ暖かく、そして軽くて動きやすいのはとても良いです。
パイピングのラインは、あえて無くしてくれたら、さらに価格を下げられるだろうし、見た目的にももっとシンプルになって、仕事中に着る服として落ち着きがあるように見えてお客さんや近隣からの好感度が上がりそうなので、一石二鳥だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする