7677 防寒コート アタックベース 00591468 7677 防寒コート アタックベース 00591468 7677 防寒コート アタックベース 00591468

防寒コート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ5L 注文コード00591468 品番7677
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

マイクロタフタ仕様のシンプルな防寒コート

用途作業 ブラック サイズ5L 胸囲(cm)136 混率(%)210Tマイクロタフタ・ポリエステル100 着丈(cm)76 裄丈(cm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
建築工事
不動産業

とにかく機能性は、高く評価できるものです。この価格でこれだけ暖かく、そして軽くて動きやすいのはとても良いです。
パイピングのラインは、あえて無くしてくれたら、さらに価格を下げられるだろうし、見た目的にももっとシンプルになって、仕事中に着る服として落ち着きがあるように見えてお客さんや近隣からの好感度が上がりそうなので、一石二鳥だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする