7677 防寒コート アタックベース 00591486

 

7677 防寒コート アタックベース 00591486
7677 防寒コート アタックベース 00591486
7677 防寒コート アタックベース 00591486

防寒コート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
チャコール
内容量1枚注文コード00591486品番7677
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マイクロタフタ仕様のシンプルな防寒コート

用途
作業
チャコールサイズL胸囲(cm)120混率(%)210Tマイクロタフタ・ポリエステル100着丈(cm)72裄丈(cm)87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 建築工事
不動産業

とにかく機能性は、高く評価できるものです。この価格でこれだけ暖かく、そして軽くて動きやすいのはとても良いです。
パイピングのラインは、あえて無くしてくれたら、さらに価格を下げられるだろうし、見た目的にももっとシンプルになって、仕事中に着る服として落ち着きがあるように見えてお客さんや近隣からの好感度が上がりそうなので、一石二鳥だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする