アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
L
注文コード
00591547
品番
7682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロタフタ仕様のシンプルな防寒パンツ
用途
作業
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
210Tマイクロタフタ・ポリエステル100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84〜94