01331 防寒ブルゾン アタックベース 00591800 01331 防寒ブルゾン アタックベース 00591800 01331 防寒ブルゾン アタックベース 00591800 01331 防寒ブルゾン アタックベース 00591800 01331 防寒ブルゾン アタックベース 00591800 01331 防寒ブルゾン アタックベース 00591800

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00591800 品番 01331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

綿100%の売れ筋No.1!

用途作業 ブラック サイズLL 胸囲(cm)132 混率(%)綿100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)68 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする