アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
MA-1 リバーシブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
00591915
品番
75001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
不朽の定番アイテムを現代的に再構築したMA-1 ジャケット
光沢感のあるナイロン素材を忠実に採用
裏返して着用すればマットなフリース地が全く異なる表情を見せてくれるリバーシブル仕様
用途
作業 カジュアル
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
68