MA-1 リバーシブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 OD サイズL 注文コード00591967 品番75001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

不朽の定番アイテムを現代的に再構築したMA-1 ジャケット
光沢感のあるナイロン素材を忠実に採用
裏返して着用すればマットなフリース地が全く異なる表情を見せてくれるリバーシブル仕様

用途作業 カジュアル OD サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする