アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防水防寒ツナギ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
00592098
品番
951130
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
デカフード仕様でヘルメット着用しながらでも使用可能
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100
パンツ丈(cm)
101
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
上着丈(cm)
57