アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
防水防寒ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00592116
品番
951130
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
デカフード仕様でヘルメット着用しながらでも使用可能
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100
パンツ丈(cm)
107
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
上着丈(cm)
59