アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの Tシャツ 長袖
ハイネック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00592256
品番
85015
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
定番のハイネック
用途
作業
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
混率(%)
綿100
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
78