アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの Tシャツ 長袖
ハイネック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
M
注文コード
00592299
品番
85015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定番のハイネック
用途
作業
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
混率(%)
綿100
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
78