ハイネック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズM 注文コード00592378 品番85015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

定番のハイネック

用途作業 ブラック サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)綿100 着丈(cm)79 裄丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする