アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
インサレーションジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
00592491
品番
57551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトにまとめて持ち運びもできるポケッタブル仕様の中綿入りインサレーションジャケット。
腕部の二層構造と胴部の防風加工が、冷風を遮り冷えを防ぐ
用途
作業
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
116
裄丈(cm)
89