アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
インサレーションジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00592518
品番
57551
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コンパクトにまとめて持ち運びもできるポケッタブル仕様の中綿入りインサレーションジャケット。
腕部の二層構造と胴部の防風加工が、冷風を遮り冷えを防ぐ
用途
作業
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
128
裄丈(cm)
94