インサレーションジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ワイン サイズL 注文コード00592545 品番57551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトにまとめて持ち運びもできるポケッタブル仕様の中綿入りインサレーションジャケット。
腕部の二層構造と胴部の防風加工が、冷風を遮り冷えを防ぐ

用途作業 ワイン サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)65 裾廻り(cm)112 裄丈(cm)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする