アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
HUMMER 裏フリースジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00592877
品番
114025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
活かした反射プリントが搭載された裏フリースジャケット
用途
作業
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
94