アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
HUMMER 裏フリースカーゴパンツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
迷彩ブラック
サイズ
LL
注文コード
00593051
品番
114125
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
活かした反射プリントが搭載された裏フリースカーゴパンツ
用途
作業
色
迷彩ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
94〜104