ピンソニックベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L 注文コード00593130 品番53000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

中綿を挟み込んだ防風の三層生地を採用した機能的かつスタイリッシュな防風ピンソニックシリーズ。
ストレッチ素材のニットと切り替えることで機動力を高めたアクティブ仕様。

用途作業 グレー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)65 身幅(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする