アタックベース
アタックベースの 防寒用手袋
アタックベースの 合成繊維 防寒用手袋
ヒートグローブ ミトンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00593586
品番
425075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カーボンファイバー仕様のヒートミトン 防水、防風加工
用途
作業 カジュアル
色
ブラック
サイズ
L
長さ(cm)
(親指長)9.5
混率(%)
ポリエステル100
全長(cm)
37
裾廻り(cm)
18
手の平幅(cm)
14
手首周り(cm)
13