※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
Z Series(ZH20DSA)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00593620
品番
ZH20DSA-10-F04-12
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
付属品
標準ブラケット
接続口径
SUP.ポートΦ10mm、VAC.ポートG1/2、EXH.ポートΦ12mm
タイプ
直接配管形
RoHS指令(10物質対応)
対応
エジェクタ/ノズル呼び径
ノズル:2.0
到達真空圧力(kPa)
-90