吉沼硝子
ガラス薬味入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、トング:18-8ST
TKG品番(2017)
6-1781-0501
注文コード
00595708
品番
T103
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、トング:18-8ST
質量(g)
725
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×85×113
TKG品番
9-1986-1601
TKG品番(2017)
6-1781-0501
付属品
トング付(全長:97mm・ツカミ部:幅12×長さ23mm)