※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG6-67BTK スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込カギ付 中部コーポレーション 00597515 AG6-67BTK スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込カギ付 中部コーポレーション 00597515 AG6-67BTK スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込カギ付 中部コーポレーション 00597515

スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 差込カギ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00597515 品番 AG6-67BTK
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

丸みのあるアーチ型形状に中桟バー付きであらゆる環境にマッチする差込式カギ付タイプのスチール製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式カギ付 材質鋼管(スチール) 寸法(mm)(h×b)650×700 質量(kg)12.8 黄色 タイプ中桟付コの字型、アーチ型/黄色 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 ポール径(Φmm)60.5(t:2.8) 施錠方法南京錠
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする