※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポート・VFR4000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00598884
品番
VFR4500-1F-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
3/8
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
種別
プラグインタイプ
リード線取出方法
プラグインコンジットターミナル
切換方式
3位置プレッシャーセンタ
ポート数
5
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00598884
VFR4500-1F-03
29619073
VFR4500-1F-03
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ
SMC
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました