VFR4500-2F-04 5ポート・VFR4000シリーズ SMC 3位置プレッシャーセンタ プラグインタイプ 00598911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポート・VFR4000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00598911 品番VFR4500-2F-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1/2 コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 種別プラグインタイプ リード線取出方法プラグインコンジットターミナル 切換方式3位置プレッシャーセンタ ポート数5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00598911 VFR4500-2F-04 29619161 VFR4500-2F-04 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする