SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS1000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00599986
品番
VFS1530-1G-01
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)
使用圧力(kgf/cm^2): 1.5〜9.9
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
1/8
切換方式
3位置プレッシャーセンタ
型式
直接配管形
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット
ボディ型式
パイロット集中排気
ボディ形式
(30) パイロット集中排気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード