アクロボール ボールペン パープル軸 0.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00600157 品番BAB-15-PUB
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。
アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。
リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。

材質首・クリップ:再生PC 全長(mm)143 シリーズアクロボール 方式ノック式 最大径(Φmm)11.3 インク色 先端ボール径(mm)0.5 替芯BRFV-10EF インクアクロインキ(油性) グリーン購入法適合 色(軸)パープル 線の太さ極細 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする