ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00600200 品番 SC-110P(36685)
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ワンタッチですぐに使えるキャップレス仕様!
今すぐ使いたい外出先でもサッと使うことができ、キャップを無くす心配もありません。
ポーチやペンケースの中身を傷つけないブレードカバー
携帯する際に不意に刃が開かないセーフティロック付
根元から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定の ベルヌーイカーブ刃
ワンタッチで開閉できる、スマートハンドル
ストラップホール付き

材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼 グレージュ 板厚(mm)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×108×10 刃渡り(mm)38 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする