SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS2000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00600555
品番
VFS2230-1E-02
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 18(1.0)
使用圧力(kgf/cm^2): 1〜9.9
接続口径
1/4
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメットターミナル
型式
直接配管形
切換方式
2位置ダブル
ボディ型式
パイロット集中排気
CADデータダウンロード