VFS2230-1T-01 VFS2000シリーズ SMC 2位置ダブル パイロット集中排気 00600582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 注文コード00600582 品番VFS2230-1T-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はコイル定格電圧など16種類から選べます 他の種類を見る

パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 16.2(0.9)
使用圧力(kgf/cm^2): 1〜9.9

接続口径1/8 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル 型式直接配管形 切換方式2位置ダブル ボディ型式パイロット集中排気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00600582 VFS2230-1T-01 29659883 VFS2230-1T-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする