LEDライト_センサー機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00600611 品番800-LED081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。
メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。
モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。
LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。
バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。
頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。
USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。
作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。

セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10〜50 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.3 連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間 定格出力約0.5A 保護等級IPX4 光源SMD whiteSMD red 充電時間約2時間 センサー感知方式モーションセンサー コネクタType-C バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80 使用範囲(m)照度:約20 LED寿命(時間)約30000 灯数14粒SMD white×12SMD red×2 調光方式約2段階 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする