LEDライト_人感センサー付き_屋外用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00600699 品番800-LED071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソーラー充電式の人感センサーLEDライト
3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)
付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能
LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能
200-BKT001(別売り)へ取付が可能

セット内容リモコン 使用温度範囲(℃)約-10〜50 消費電力(W)約4 電源リチウムイオン電池 本体寸法(mm)148×127×24 連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5〜8時間 保護等級IP44 光源昼白色 使用距離範囲(m)センサー:約5、1〜5、120度 充電時間約10時間10〜12時間 色温度(K)6500〜7500 バッテリー容量(Ah)2.4 センサー感知方式人感センサー 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2 光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10% 使用範囲(m)照度:約20 LED寿命(時間)約30000 灯数108粒 調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする