ケーブルホルダー_マグネット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00600751 品番 200-CA053BK2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。
ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。
ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。
ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。
本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。

仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本 セット内容ベース×1、ホルダー×5 長さ(mm)【ベース】約86 幅(mm)約36 ブラック サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm 入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする